Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS - FS_2996D230-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3
force de retenue - 1100 N
type de construction du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
revêtement du boîtier - non revêtu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851230875
Réf. Sonepar
02250123087
Réf. Fournisseur
FS_2996D230-M2
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
3
force de retenue:
1100 N
type de construction du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


