Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS - FS_3096D120-F1M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
force de retenue - 1100 N
avec déverrouillage interne - Non
avec dévérouillage auxiliaire - Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851273292
Réf. Sonepar
02250127329
Réf. Fournisseur
FS_3096D120-F1M2
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
force de retenue:
1100 N
avec déverrouillage interne:
Non
avec dévérouillage auxiliaire:
Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de construction du boîtier:
autre
revêtement du boîtier:
non revêtu
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


