Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pizzato - Interrupteurs de sécurité à charnière en acier INOX série HX - HX_BEE1-2PN

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité à charnière en acier INOX série HX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • manœuvre positive d'ouverture - Non

  • avec affichage du statut - Oui

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de construction du boîtier - Quader

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851222313

Réf. Sonepar

02250122231

Réf. Fournisseur

HX_BEE1-2PN

Marque

Pizzato

manœuvre positive d'ouverture:

Non

avec affichage du statut:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de construction du boîtier:

Quader

indice de protection (IP):

IP67

Boîtier:Boîtier métallique, acier inox AISI 316L, avec sortie connexion de derrière (version électronique). Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, 8x0,34 mm²

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato