Pizzato - Interrupteurs de sécurité à charnière en acier INOX série HX - HX_BL22-2AN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
revêtement du boîtier - autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851258664
Réf. Sonepar
02250125866
Réf. Fournisseur
HX_BL22-2AN
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
revêtement du boîtier:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


