Pizzato - Interrupteurs de sécurité à charnière en acier INOX série HX - HX_BL22-KSM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
manœuvre positive d'ouverture - Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851258671
Réf. Sonepar
02250125867
Réf. Fournisseur
HX_BL22-KSM
Marque
Pizzato
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
métal
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


