Pizzato - Interrupteurs de sécurité à charnière en acier INOX série HX - HX_BEE1-0.2PM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - Quader
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851262692
Réf. Sonepar
02250126269
Réf. Fournisseur
HX_BEE1-0.2PM
Marque
Pizzato
type de construction du boîtier:
Quader
indice de protection (IP):
IP67
Boîtier:Boîtier métallique, acier inox AISI 316L, avec sortie connexion de derrière (version électronique)|Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, longueur 0,2 m et connecteur M12 à 8 pôles
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


