Pizzato - Interrupteurs de sécurité à charnière en acier INOX série HX - HX_BH22-0.2QM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
manœuvre positive d'ouverture - Oui
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type de construction du boîtier - Quader
revêtement du boîtier - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851278310
Réf. Sonepar
02250127831
Réf. Fournisseur
HX_BH22-0.2QM
Marque
Pizzato
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


