Pizzato - Interrupteurs de sécurité à charnière en acier INOX série HX - HX_BEE1-3PM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
manœuvre positive d'ouverture - Non
avec affichage du statut - Oui
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type de construction du boîtier - Quader
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851395147
Réf. Sonepar
02250139514
Réf. Fournisseur
HX_BEE1-3PM
Marque
Pizzato
manœuvre positive d'ouverture:
Non
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
métal
revêtement du boîtier:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


