Pizzato - Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et RFID Série NS, avec actionneur - NS_D3ST1SQK-F41

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et RFID Série NS, avec actionneur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

  • avec affichage du statut - Oui

  • avec déverrouillage interne - Non

  • avec dévérouillage auxiliaire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851414329

Réf. Sonepar

02250141432

Réf. Fournisseur

NS_D3ST1SQK-F41

Marque

Pizzato

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec affichage du statut:

Oui

avec déverrouillage interne:

Non

avec dévérouillage auxiliaire:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

température ambiante en fonctionnement:

-20...50 °C

Actionneur:Avec actionneur avec haut niveau d'encodage VN NS-F41|Déverrouillage auxiliaire orientable:Déverrouillage frontal avec serrure

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato