Pizzato - Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et RFID Série NS, avec actionneur - NS_G4AZ1SA10-F41

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et RFID Série NS, avec actionneur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec affichage du statut - Oui

  • avec déverrouillage interne - Non

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de construction du boîtier - autre

  • revêtement du boîtier - non revêtu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851443886

Réf. Sonepar

02250144388

Réf. Fournisseur

NS_G4AZ1SA10-F41

Marque

Pizzato

avec affichage du statut:

Oui

avec déverrouillage interne:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de construction du boîtier:

autre

revêtement du boîtier:

non revêtu

Actionneur:Avec actionneur avec haut niveau d'encodage VN NS-F41|Déverrouillage auxiliaire orientable:Déverrouillage frontal avec tournevis

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato