Pizzato - Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et RFID Série NS, avec actionneur - NS_D4ST1SA2-F40

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et RFID Série NS, avec actionneur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - avec câble préconfectionné

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • température ambiante en fonctionnement - -20...50 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851444548

Réf. Sonepar

02250144454

Réf. Fournisseur

NS_D4ST1SA2-F40

Marque

Pizzato

finition du raccordement électrique:

avec câble préconfectionné

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante en fonctionnement:

-20...50 °C

Actionneur:Avec actionneur avec bas niveau d'encodage VN NS-F40|Déverrouillage auxiliaire orientable:Déverrouillage frontal avec serrure

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato