Pizzato - Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et RFID Série NS, avec actionneur - NS_H4ZZ1DA3-F41
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec affichage du statut - Oui
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
avec déverrouillage interne - Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type de construction du boîtier - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851465055
Réf. Sonepar
02250146505
Réf. Fournisseur
NS_H4ZZ1DA3-F41
Marque
Pizzato
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec déverrouillage interne:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de construction du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


