Pizzato - Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et RFID Série NS, avec actionneur - NS_G3CE1SMK-F40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec affichage du statut - Oui
force de retenue - 2100 N
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type de construction du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851473494
Réf. Sonepar
02250147349
Réf. Fournisseur
NS_G3CE1SMK-F40
Marque
Pizzato
avec affichage du statut:
Oui
force de retenue:
2100 N
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de construction du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


