Pizzato - Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et technologie RFID Série NG - NG_2D1E411A-F30

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et technologie RFID Série NG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec affichage du statut - Oui

  • force de retenue - 9750 N

  • avec déverrouillage interne - Non

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de construction du boîtier - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851282867

Réf. Sonepar

02250128286

Réf. Fournisseur

NG_2D1E411A-F30

Marque

Pizzato

avec affichage du statut:

Oui

force de retenue:

9750 N

avec déverrouillage interne:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de construction du boîtier:

autre

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

température ambiante en fonctionnement:

-20...50 °C

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Avec actionneur avec bas niveau d'encodage VN NG-F30. Configuration de couvercle:Aucun dispositif. Tête:Tête orientable. Type de connexion:Sans connecteur

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato