Pizzato - Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et technologie RFID Série NG - NG_2D7E411A-F30

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et technologie RFID Série NG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851282959

Réf. Sonepar

02250128295

Réf. Fournisseur

NG_2D7E411A-F30

Marque

Pizzato

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

Actionneur:Avec actionneur avec bas niveau d'encodage VN NG-F30|Configuration de couvercle:Aucun dispositif|Tête:Tête orientable avec bouton antipanique|Type de connexion:Sans connecteur

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato