Pizzato - Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et technologie RFID Série NG - NG_2D7D321A-F30

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et technologie RFID Série NG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • avec affichage du statut - Oui

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

  • force de retenue - 9750 N

  • avec déverrouillage interne - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851316654

Réf. Sonepar

02250131665

Réf. Fournisseur

NG_2D7D321A-F30

Marque

Pizzato

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

9750 N

avec déverrouillage interne:

Oui

avec dévérouillage auxiliaire:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de construction du boîtier:

autre

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

température ambiante en fonctionnement:

-20...50 °C

Actionneur:Avec actionneur avec bas niveau d'encodage VN NG-F30|Configuration de couvercle:Aucun dispositif|Tête:Tête orientable avec bouton antipanique|Type de connexion:Sans connecteur

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato