Pizzato - Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et technologie RFID Série NG - NG_2D6D411F-F31

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et technologie RFID Série NG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • force de retenue - 9750 N

  • avec déverrouillage interne - Oui

  • avec dévérouillage auxiliaire - Oui

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • température ambiante en fonctionnement - -20...50 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851387340

Réf. Sonepar

02250138734

Réf. Fournisseur

NG_2D6D411F-F31

Marque

Pizzato

force de retenue:

9750 N

avec déverrouillage interne:

Oui

avec dévérouillage auxiliaire:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

température ambiante en fonctionnement:

-20...50 °C

Actionneur:Avec actionneur avec haut niveau d'encodage VN NG-F31|Configuration de couvercle:2 dispositifs|Tête:Tête orientable avec dispositif de déverrouillage à serrure et bouton antipanique|Type de connexion:Sans connecteur

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato