Pizzato - Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et technologie RFID Série NG - NG_2D5D411L-F31

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et technologie RFID Série NG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec affichage du statut - Oui

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

  • force de retenue - 9750 N

  • avec déverrouillage interne - Non

  • type de construction du boîtier - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851387838

Réf. Sonepar

02250138783

Réf. Fournisseur

NG_2D5D411L-F31

Marque

Pizzato

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

9750 N

avec déverrouillage interne:

Non

type de construction du boîtier:

autre

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

température ambiante en fonctionnement:

-20...50 °C

Actionneur:Avec actionneur avec haut niveau d'encodage VN NG-F31|Configuration de couvercle:3 dispositifs|Tête:Tête orientable avec dispositif de déverrouillage à serrure|Type de connexion:Sans connecteur

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato