Pizzato - Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et technologie RFID Série NG - NG_2D5D413Q-F31

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et technologie RFID Série NG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec affichage du statut - Oui

  • avec déverrouillage interne - Non

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de construction du boîtier - autre

  • revêtement du boîtier - revêtement par poudre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851421679

Réf. Sonepar

02250142167

Réf. Fournisseur

NG_2D5D413Q-F31

Marque

Pizzato

avec affichage du statut:

Oui

avec déverrouillage interne:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de construction du boîtier:

autre

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

Actionneur:Avec actionneur avec haut niveau d'encodage VN NG-F31|Configuration de couvercle:2 dispositifs|Tête:Tête orientable avec dispositif de déverrouillage à serrure|Type de connexion:Sans connecteur

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato