Pizzato - Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et technologie RFID Série NG - NG_2D6D421H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec affichage du statut - Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type de construction du boîtier - autre
revêtement du boîtier - revêtement par poudre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851458743
Réf. Sonepar
02250145874
Réf. Fournisseur
NG_2D6D421H
Marque
Pizzato
avec affichage du statut:
Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de construction du boîtier:
autre
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


