Pizzato - Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et technologie RFID Série NG - NG_2D7D411A-LP90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec affichage du statut - Oui
force de retenue - 9750 N
avec déverrouillage interne - Oui
avec dévérouillage auxiliaire - Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851521690
Réf. Sonepar
02250152169
Réf. Fournisseur
NG_2D7D411A-LP90
Marque
Pizzato
avec affichage du statut:
Oui
force de retenue:
9750 N
avec déverrouillage interne:
Oui
avec dévérouillage auxiliaire:
Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de construction du boîtier:
autre
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


