Pizzato - Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et technologie RFID Série NG - NG_2D1D417W-F31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec affichage du statut - Oui
avec déverrouillage interne - Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type de construction du boîtier - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851561948
Réf. Sonepar
02250156194
Réf. Fournisseur
NG_2D1D417W-F31
Marque
Pizzato
avec affichage du statut:
Oui
avec déverrouillage interne:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de construction du boîtier:
autre
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


