Pizzato - Interrupteurs de sécurité avec verrouillage et technologie RFID Série NS - NS_D4AZ1DPK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
avec affichage du statut - Oui
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
force de retenue - 2100 N
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851418617
Réf. Sonepar
02250141861
Réf. Fournisseur
NS_D4AZ1DPK
Marque
Pizzato
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
2100 N
avec déverrouillage interne:
Non
avec dévérouillage auxiliaire:
Oui
type de construction du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
température ambiante en fonctionnement:
-20...50 °C
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


