Pizzato - Joystick ligne EROUND - E2_1MA22FZ91
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur du joystick - 45 mm
avec retour automatique à la position 0 - Oui
fixation centrale, diamètre du trou - 22 mm
avec bague frontale - Oui
matériau de la bague frontale - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851403187
Réf. Sonepar
02250140318
Réf. Fournisseur
E2_1MA22FZ91
Marque
Pizzato
longueur du joystick:
45 mm
avec retour automatique à la position 0:
Oui
fixation centrale, diamètre du trou:
22 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
chrome
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


