Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pizzato - Joystick ligne EROUND - E2_1MA24AA91

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Joystick ligne EROUND

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur du joystick - 45 mm

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

  • couleur de bague frontale - chrome

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851403231

Réf. Sonepar

02250140323

Réf. Fournisseur

E2_1MA24AA91

Marque

Pizzato

longueur du joystick:

45 mm

avec retour automatique à la position 0:

Non

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653. Fonctions:HAUT à accrochage DROITE à accrochage BAS à accrochage GAUCHE à accrochage. Forme:Hauteur réduite (45 mm). Verrouillage:Avec verrouillage

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato