Pizzato - Joystick ligne EROUND - E2_2MA12AZ91

CopieCopie
Pizzato - Joystick ligne EROUND

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du joystick - 55 mm

  • nombre de positions de commutation - 2

  • fixation centrale, diamètre du trou - 22 mm

  • avec bague frontale - Oui

  • couleur de bague frontale - chrome

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

HMI

EAN

8018851551482

Réf. Sonepar

02250155148

Réf. Fournisseur

E2_2MA12AZ91

Marque

Pizzato

longueur du joystick:

55 mm

nombre de positions de commutation:

2

fixation centrale, diamètre du trou:

22 mm

avec bague frontale:

Oui

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP67

Joystick ligne EROUND

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.