En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Pizzato - Micro-interrupteur à levier - MK_V12D30-T6

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Micro-interrupteur à levier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - fiche de raccordement, autres

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

  • température ambiante en fonctionnement - -40...85 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851217555

Réf. Sonepar

02250121755

Réf. Fournisseur

MK_V12D30-T6

Marque

Pizzato

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

fiche de raccordement, autres

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-40...85 °C

Actionneurs:A levier (l= 63mm). Blocs de contact:1NO+1NC en commutation. Température ambiante:De -40°C à +85°C. Type de borne:A vis avec plaque auto-élévatrice

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato