Pizzato - Micro-interrupteur à levier à galet - MK_V12D40-R16

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Micro-interrupteur à levier à galet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • finition du raccordement électrique - fiche de raccordement, autres

  • fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851142000

Réf. Sonepar

02250114200

Réf. Fournisseur

MK_V12D40-R16

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

finition du raccordement électrique:

fiche de raccordement, autres

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

Actionneurs:A levier à galet (l= 48mm) avec galet métallique Ø 9,5x4 mm|Blocs de contact:1NO+1NC en commutation|Température ambiante:De -25°C à +85°C|Type de borne:A vis avec plaque auto-élévatrice

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato