Pizzato - Micro-interrupteur à levier à galet - MK_V22F42-R16T7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP00
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément d'actionnement - levier à galet
finition du raccordement électrique - fiche de raccordement, autres
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851274213
Réf. Sonepar
02250127421
Réf. Fournisseur
MK_V22F42-R16T7
Marque
Pizzato
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP00
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément d'actionnement:
levier à galet
finition du raccordement électrique:
fiche de raccordement, autres
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...120 °C
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


