Non retournable

Pizzato - Micro-interrupteur à levier court à galet transversal - MK_V11F46

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Micro-interrupteur à levier court à galet transversal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP00

  • finition de l'élément d'actionnement - levier à galet

  • type d'interface - sans

  • température ambiante en fonctionnement - -25...85 °C

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851171666

Réf. Sonepar

02250117166

Réf. Fournisseur

MK_V11F46

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP00

finition de l'élément d'actionnement:

levier à galet

type d'interface:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...85 °C

Actionneurs:A levier à galet transversal (l= 23,5mm) Blocs de contact:1NO+1NC en commutation Température ambiante:De -25°C à +85°C Type de borne:A vis avec plaque auto-élévatrice

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato