Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pizzato - Micro-interrupteur à poussoir à galet - MK_H11D18

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Micro-interrupteur à poussoir à galet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - fiche de raccordement, autres

  • type de construction du boîtier - Quader

  • revêtement du boîtier - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851206689

Réf. Sonepar

02250120668

Réf. Fournisseur

MK_H11D18

Marque

Pizzato

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

fiche de raccordement, autres

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

Actionneurs:A poussoir à galet. Blocs de contact:1NO+1NC en commutation. Température ambiante:De -25°C à +85°C. Type de borne:A cosses faston verticales

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato