Non retournable

Pizzato - Micro-interrupteur à poussoir fileté à galet transversale - MK_F12D17

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Micro-interrupteur à poussoir fileté à galet transversale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir à galet

  • température ambiante en fonctionnement - -25...85 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851125065

Réf. Sonepar

02250112506

Réf. Fournisseur

MK_F12D17

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet

température ambiante en fonctionnement:

-25...85 °C

Actionneurs:A poussoir fileté à galet transversale. Blocs de contact:1NO+1NC en commutation. Température ambiante:De -25°C à +85°C. Type de borne:A cosses faston pliées sur 45° à droite

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato