Non retournable

Pizzato - Micro-interrupteur avec le bouton rouge - MK_H11F49

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Micro-interrupteur avec le bouton rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide

  • revêtement du boîtier - autre

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851207075

Réf. Sonepar

02250120707

Réf. Fournisseur

MK_H11F49

Marque

Pizzato

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

revêtement du boîtier:

autre

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Actionneurs:Avec le bouton rouge. Blocs de contact:1NO+1NC en commutation. Température ambiante:De -25°C à +85°C. Type de borne:A cosses faston verticales

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato