Pizzato - Module d'extension 4NO+2NC temporisé a la désexcitation - CS_ME-20XU24-TF3

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Module d'extension 4NO+2NC temporisé a la désexcitation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • modèle - appareil d'extension

  • adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Non

  • adapté à la surveillance de capteurs tactiles - Non

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851621222

Réf. Sonepar

02250162122

Réf. Fournisseur

CS_ME-20XU24-TF3

Marque

Pizzato

SIL conformément à IEC 61508:

3

modèle:

appareil d'extension

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec entrée de démarrage:

Oui

avec boucle de retour:

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

4

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

3

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

Alimentation:24 Vdc. Bornes:Connecteur avec bornes à ressort (4). Fonctions:Module d'extension, sorties 4NO+2NC+(1NC rétroaction) retardées à la désexcitation (CS ME-20)

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Pizzato

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato