Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pizzato - Module de sécurité - CS_MP304M0

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Module de sécurité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - appareil de base

  • avec pinces amovibles - Oui

  • nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact - 4

  • nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact - 0

  • nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851266775

Réf. Sonepar

02250126677

Réf. Fournisseur

CS_MP304M0

Marque

Pizzato

modèle:

appareil de base

avec pinces amovibles:

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

4

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

4

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

Entrées numériques de type I:28. Signaux de test de type T:4. Sorties de sécurité de type OS:3NO+1NO. Sorties de signalisation de type O:4

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato