Pizzato - Module de sécurité - CS_MP402X0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
modèle - appareil de base
montage possible sur barres profilées - Oui
avec pinces amovibles - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851314308
Réf. Sonepar
02250131430
Réf. Fournisseur
CS_MP402X0
Marque
Pizzato
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
modèle:
appareil de base
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Oui
avec entrée de démarrage:
Oui
avec boucle de retour:
Oui
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Oui
tension d'alimentation DC:
24...24 V
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


