Non retournable

Pizzato - Module de sécurité 2NO+1NC, catégorie 4 - CS_AR-01X230

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Module de sécurité 2NO+1NC, catégorie 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact - 0

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur - 0

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur - 0

  • avec homologation BG BIA - Non

  • type de tension d’alimentation - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851237256

Réf. Sonepar

02250123725

Réf. Fournisseur

CS_AR-01X230

Marque

Pizzato

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

230...230 V

Alimentation:230 Vac Bornes:Connecteur avec bornes à ressort (4) Fonctions:Contrôle protecteurs et arrêts d'urgence, Catégorie 4, PL e, SIL 3, sorties 2NO+1NC (CS AR-01)

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato