Pizzato - Module de sécurité (2NO+1NC) instantanés + 2NO retardés, catégorie 4 - CS_AT-01M024
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
montage possible sur barres profilées - Oui
avec entrée de démarrage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851086144
Réf. Sonepar
02250108614
Réf. Fournisseur
CS_AT-01M024
Marque
Pizzato
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec entrée de démarrage:
Oui
avec boucle de retour:
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
2
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
1
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Oui
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


