Pizzato - Module de sécurité 2NO, catégorie 3 - CS_AR-20V120

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Module de sécurité 2NO, catégorie 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • adapté à la surveillance de commutateurs de position - Oui

  • adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Oui

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851062070

Réf. Sonepar

02250106207

Réf. Fournisseur

CS_AR-20V120

Marque

Pizzato

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec boucle de retour:

Oui

avec homologation selon UL:

Oui

Alimentation:120 Vac. Bornes:Bornes à vis. Fonctions:Contrôle protecteurs et arrêts d'urgence, Catégorie 3, PL e, SIL 3, sorties 2NO (CS AR-20)

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.