Pizzato - Module de sécurité 2NO, catégorie 3 - CS_AR-21V120

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Module de sécurité 2NO, catégorie 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • modèle - appareil de base

  • adapté à la surveillance de commutateurs de position - Oui

  • adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851086083

Réf. Sonepar

02250108608

Réf. Fournisseur

CS_AR-21V120

Marque

Pizzato

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec entrée de démarrage:

Oui

avec boucle de retour:

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

avec homologation selon UL:

Oui

Alimentation:120 Vac|Bornes:Bornes à vis|Fonctions:Contrôle protecteurs et arrêts d'urgence, Catégorie 3, PL e, SIL 3, sorties 2NO (CS AR-21)

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato