Pizzato - Module de sécurité 2NO, catégorie 4 - CS_AR-08XU12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - appareil de base
montage possible sur barres profilées - Oui
avec pinces amovibles - Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact - 2
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851381515
Réf. Sonepar
02250138151
Réf. Fournisseur
CS_AR-08XU12
Marque
Pizzato
modèle:
appareil de base
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
2
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
avec homologation BG BIA:
Non
type de tension d’alimentation:
DC
Quelques mots du fabricant :
Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


