En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Pizzato - Module de sécurité 2NO instantanés + 1NO retardés, catégorie 4 - CS_AT-31X024

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Module de sécurité 2NO instantanés  + 1NO retardés, catégorie 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • adapté à la surveillance de commutateurs de position - Oui

  • avec pinces amovibles - Oui

  • avec boucle de retour - Oui

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851276217

Réf. Sonepar

02250127621

Réf. Fournisseur

CS_AT-31X024

Marque

Pizzato

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec boucle de retour:

Oui

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

Alimentation:24 Vac/dc. Bornes:Connecteur avec bornes à ressort (4). Fonctions:Contrôle protecteurs et arrêts d'urgence, Catégorie 3/4, sorties (2NO)+(1NO retardées à la désexcitation), (CS AT-3)

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato