Pizzato - Module de sécurité 3NO instantanés + 2NO retardés, catégorie 4 - CS_AT-14M024
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - appareil de base
avec pinces amovibles - Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact - 2
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur - 0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851156687
Réf. Sonepar
02250115668
Réf. Fournisseur
CS_AT-14M024
Marque
Pizzato
modèle:
appareil de base
avec pinces amovibles:
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
2
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
avec homologation BG BIA:
Non
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


