Pizzato - Module de sécurité multifonction programmable, jusqu'à SIL 3, PLe, Catégorie 4 - - CS_MP406M0

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Module de sécurité multifonction programmable, jusqu'à SIL 3, PLe, Catégorie 4 -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • modèle - appareil de base

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • avec pinces amovibles - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851521157

Réf. Sonepar

02250152115

Réf. Fournisseur

CS_MP406M0

Marque

Pizzato

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

modèle:

appareil de base

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Oui

avec boucle de retour:

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

4

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

20

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Entrées numériques de type I:32|Entrées pour signaux analogiques de type C:-|Signaux de test de type T:4|Sorties de sécurité de type OS:4PNP|Sorties de signalisation de type O:20

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato