Pizzato - Module de sécurité pour commandes bimanuelles, Catégorie IIIC - CS_DM-01V230

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Module de sécurité pour commandes bimanuelles, Catégorie IIIC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • modèle - appareil de base

  • adapté à la surveillance de commutateurs de position - Non

  • adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851085772

Réf. Sonepar

02250108577

Réf. Fournisseur

CS_DM-01V230

Marque

Pizzato

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Non

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Non

avec entrée de démarrage:

Oui

avec boucle de retour:

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

3

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

1

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation selon UL:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

230...230 V

Alimentation:230 Vac. Bornes:Bornes à vis. Fonctions:Contrôle dispositifs bimanuelles, Catégories IIIC conformément à EN ISO 13851, sorties 3NO+1NC

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato