Pizzato - Module de sécurité pour commandes bimanuelles, Catégorie IIIC - CS_DM-01M120

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Module de sécurité pour commandes bimanuelles, Catégorie IIIC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • modèle - appareil de base

  • adapté à la surveillance de commutateurs de position - Non

  • adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851086205

Réf. Sonepar

02250108620

Réf. Fournisseur

CS_DM-01M120

Marque

Pizzato

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Non

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Oui

avec boucle de retour:

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

3

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

1

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation selon UL:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC

Alimentation:120 Vac|Bornes:Connecteur avec bornes à vis (4)|Fonctions:Contrôle dispositifs bimanuelles, Catégories IIIC conformément à EN ISO 13851, sorties 3NO+1NC

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato