Pizzato - Module de sécurité pour commandes bimanuelles, Catégorie IIIC - CS_DM-01X120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec pinces amovibles - Oui
avec boucle de retour - Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact - 0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur - 0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851086212
Réf. Sonepar
02250108621
Réf. Fournisseur
CS_DM-01X120
Marque
Pizzato
avec pinces amovibles:
Oui
avec boucle de retour:
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
1
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
avec homologation BG BIA:
Non
type de tension d’alimentation:
AC
Quelques mots du fabricant :
Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


