Pizzato - Module de sécurité série CS AM, détection de l?arrêt du moteur - CS_AM12F1MU-P4

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Module de sécurité série CS AM, détection de l?arrêt du moteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec pinces amovibles - Oui

  • avec homologation BG BIA - Non

  • type de tension d’alimentation - DC

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851661969

Réf. Sonepar

02250166196

Réf. Fournisseur

CS_AM12F1MU-P4

Marque

Pizzato

avec pinces amovibles:

Oui

avec homologation BG BIA:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Contacts de sortie:3 contacts NO de sécurité|Fonction:Module pour le contrôle de l'arrêt du moteur, jusqu'à cat. 4, SIL 3, PL e|Port de communication:Non programmable|Tension d'alimentation:24 Vdc

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato