Non retournable

Pizzato - Module de sécurité série CS AM, détection de l?arrêt du moteur et de la vitesse - CS_AM33P1MU

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Module de sécurité série CS AM, détection de l?arrêt du moteur et de la vitesse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec pinces amovibles - Oui

  • avec homologation BG BIA - Non

  • type de tension d’alimentation - DC

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851659010

Réf. Sonepar

02250165901

Réf. Fournisseur

CS_AM33P1MU

Marque

Pizzato

avec pinces amovibles:

Oui

avec homologation BG BIA:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Contacts de sortie:3+3 contacts NO de sécurité Fonction:Module pour le contrôle de l'arrêt du moteur et la surveillance de la vitesse et du sens de rotation du moteur, jusqu'à cat. 4, SIL 3, PL e

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato