Pizzato - Module de sécurité série CS AM, détection de l?arrêt du moteur et de la vitesse - CS_AM31P1VU

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Module de sécurité série CS AM, détection de l?arrêt du moteur et de la vitesse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec pinces amovibles - Non

  • avec homologation BG BIA - Non

  • type de tension d’alimentation - DC

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851676741

Réf. Sonepar

02250167674

Réf. Fournisseur

CS_AM31P1VU

Marque

Pizzato

avec pinces amovibles:

Non

avec homologation BG BIA:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Contacts de sortie:2 sorties OSSD|Fonction:Module pour le contrôle de l'arrêt du moteur et la surveillance de la vitesse et du sens de rotation du moteur, jusqu'à cat. 4, SIL 3, PL e|Port de communication:Programmable avec port USB

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato